曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数23仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)138ねじ穴位置J(mm)14内容量1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43557807SS6-23J288.8628M683.3
30,800
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557816SS6-23J308.830M683.3
32,870
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557825SS6-23J328.7232M8103.3
33,870
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557834SS6-23J358.6135M8103.3
33,870
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557843SS6-23J408.440M8123.3
33,870
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557859SS6-23J458.1545M10143.8
33,960
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557868SS6-23J507.8950M10143.8
33,960
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557877SS6-23J557.5955M12164.3
34,780
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557886SS6-23J607.2760M12184.4
34,780
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557895SS6-23J656.9465M12184.4
34,780
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557904SS6-23J706.5370M16204.9
35,920
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする