曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数25仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43558035SS6-25J2810.628M683.3
33,400
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558044SS6-25J3010.530M683.3
35,470
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558053SS6-25J3210.432M8103.3
36,470
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558069SS6-25J3510.335M8103.3
36,470
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558078SS6-25J4010.140M8123.3
36,470
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558087SS6-25J459.8445M10143.8
36,560
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558096SS6-25J509.5850M10143.8
36,560
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558105SS6-25J559.2755M12164.3
37,380
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558114SS6-25J608.9560M12184.4
37,380
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558123SS6-25J658.6265M12184.4
37,380
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558139SS6-25J708.2170M16204.9
38,520
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558148SS6-25J757.8275M16204.9
38,520
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558157SS6-25J807.480M16225.4
38,520
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする