KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
6
歯数
26
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.26、上限:0.56
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
130
ボス長F(mm)
28
全長G(mm)
88
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
168
基準円直径C(Φmm)
156
ねじ穴位置J(mm)
14
内容量
1個
全13種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43558166
SS6-26J28
11.5
28
M6
8
3.3
¥
35,820
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558175
SS6-26J30
11.4
30
M6
8
3.3
¥
37,890
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558184
SS6-26J32
11.3
32
M8
10
3.3
¥
38,890
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558193
SS6-26J35
11.2
35
M8
10
3.3
¥
38,890
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558209
SS6-26J40
11
40
M8
12
3.3
¥
38,890
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558218
SS6-26J45
10.7
45
M10
14
3.8
¥
38,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558227
SS6-26J50
10.5
50
M10
14
3.8
¥
38,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558236
SS6-26J55
10.2
55
M12
16
4.3
¥
39,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558245
SS6-26J60
9.85
60
M12
18
4.4
¥
39,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558254
SS6-26J65
9.52
65
M12
18
4.4
¥
39,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558263
SS6-26J70
9.1
70
M16
20
4.9
¥
40,940
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558279
SS6-26J75
8.71
75
M16
20
4.9
¥
40,940
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558288
SS6-26J80
8.29
80
M16
22
5.4
¥
40,940
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください