KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
6
歯数
27
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.26、上限:0.56
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
135
ボス長F(mm)
28
全長G(mm)
88
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
174
基準円直径C(Φmm)
162
ねじ穴位置J(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43558297
SS6-27J28
12.4
28
M6
8
3.3
¥
36,180
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558306
SS6-27J30
12.3
30
M6
8
3.3
¥
38,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558315
SS6-27J32
12.2
32
M8
10
3.3
¥
39,250
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558324
SS6-27J35
12.1
35
M8
10
3.3
¥
39,250
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558333
SS6-27J40
11.9
40
M8
12
3.3
¥
39,250
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558349
SS6-27J45
11.7
45
M10
14
3.8
¥
39,340
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558358
SS6-27J50
11.4
50
M10
14
3.8
¥
39,340
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558367
SS6-27J55
11.1
55
M12
16
4.3
¥
40,160
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558376
SS6-27J60
10.8
60
M12
18
4.4
¥
40,160
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558385
SS6-27J65
10.4
65
M12
18
4.4
¥
40,160
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558394
SS6-27J70
10
70
M16
20
4.9
¥
41,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558403
SS6-27J75
9.64
75
M16
20
4.9
¥
41,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558419
SS6-27J80
9.21
80
M16
22
5.4
¥
41,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください