曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数28仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)140ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)180基準円直径C(Φmm)168ねじ穴位置J(mm)14内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43558428SS6-28J2813.428M683.3
39,270
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558437SS6-28J3013.330M683.3
41,340
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558446SS6-28J3213.232M8103.3
42,340
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558455SS6-28J3513.135M8103.3
42,340
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558464SS6-28J4012.940M8123.3
42,340
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558473SS6-28J4512.645M10143.8
42,430
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558489SS6-28J5012.450M10143.8
42,430
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558498SS6-28J5512.155M12164.3
43,250
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558507SS6-28J6011.760M12184.4
43,250
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558516SS6-28J6511.465M12184.4
43,250
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558525SS6-28J701170M16204.9
44,390
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558534SS6-28J7510.675M16204.9
44,390
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558543SS6-28J8010.280M16225.4
44,390
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする