曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数30仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)192基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)14内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43558559SS6-30J3015.330M683.3
42,960
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558568SS6-30J3215.232M8103.3
46,030
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558577SS6-30J3515.135M8103.3
46,030
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558586SS6-30J4014.940M8123.3
46,030
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558595SS6-30J4514.745M10143.8
46,120
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558604SS6-30J5014.450M10143.8
46,120
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558613SS6-30J5514.155M12164.3
46,940
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558629SS6-30J6013.860M12184.4
46,940
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558638SS6-30J6513.465M12184.4
46,940
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558647SS6-30J701370M16204.9
48,080
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558656SS6-30J7512.675M16204.9
48,080
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558665SS6-30J8012.280M16225.4
48,080
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする