KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
6
歯数
32
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.26、上限:0.56
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
150
ボス長F(mm)
23
全長G(mm)
83
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
204
基準円直径C(Φmm)
192
ねじ穴位置J(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43558674
SS6-32J30
16.3
30
M6
8
3.3
¥
46,420
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558683
SS6-32J32
16.2
32
M8
10
3.3
¥
50,930
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558699
SS6-32J35
16.1
35
M8
10
3.3
¥
50,930
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558708
SS6-32J40
15.9
40
M8
12
3.3
¥
50,930
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558717
SS6-32J45
15.7
45
M10
14
3.8
¥
51,120
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558726
SS6-32J50
15.5
50
M10
14
3.8
¥
51,120
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558735
SS6-32J55
15.2
55
M12
16
4.3
¥
51,490
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558744
SS6-32J60
14.9
60
M12
18
4.4
¥
51,490
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558753
SS6-32J65
14.5
65
M12
18
4.4
¥
51,490
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558769
SS6-32J70
14.1
70
M16
20
4.9
¥
51,640
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558778
SS6-32J75
13.8
75
M16
20
4.9
¥
51,640
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558787
SS6-32J80
13.4
80
M16
22
5.4
¥
51,640
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください