曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数34仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)216基準円直径C(Φmm)204ねじ穴位置J(mm)11.5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43558796SS6-34J3018.130M683.3
49,790
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558805SS6-34J321832M8103.3
54,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558814SS6-34J3517.935M8103.3
54,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558823SS6-34J4017.740M8123.3
54,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558839SS6-34J4517.445M10143.8
54,490
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558848SS6-34J5017.250M10143.8
54,490
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558857SS6-34J5516.955M12164.3
54,860
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558866SS6-34J6016.660M12184.4
54,860
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558875SS6-34J6516.365M12184.4
54,860
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558884SS6-34J7015.970M16204.9
55,010
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558893SS6-34J7515.575M16204.9
55,010
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558909SS6-34J8015.180M16225.4
55,010
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする