曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数35仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)222基準円直径C(Φmm)210ねじ穴位置J(mm)11.5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43558918SS6-35J301930M683.3
52,970
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558927SS6-35J3218.932M8103.3
57,480
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558936SS6-35J3518.835M8103.3
57,480
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558945SS6-35J4018.640M8123.3
57,480
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558954SS6-35J4518.445M10143.8
57,670
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558963SS6-35J5018.150M10143.8
57,670
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558979SS6-35J5517.855M12164.3
58,040
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558988SS6-35J6017.560M12184.4
58,040
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43558997SS6-35J6517.265M12184.4
58,040
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559006SS6-35J7016.870M16204.9
58,190
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559015SS6-35J7516.475M16204.9
58,190
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559024SS6-35J801680M16225.4
58,190
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする