曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数36仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)216ねじ穴位置J(mm)11.5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43559033SS6-36J3019.930M683.3
56,440
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559049SS6-36J3219.932M8103.3
60,950
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559058SS6-36J3519.835M8103.3
60,950
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559067SS6-36J4019.640M8123.3
60,950
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559076SS6-36J4519.345M10143.8
61,140
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559085SS6-36J5019.150M10143.8
61,140
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559094SS6-36J5518.855M12164.3
61,510
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559103SS6-36J6018.560M12184.4
61,510
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559119SS6-36J6518.265M12184.4
61,510
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559128SS6-36J7017.870M16204.9
61,660
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559137SS6-36J7517.475M16204.9
61,660
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559146SS6-36J801780M16225.4
61,660
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする