曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数38仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.26、上限:0.56歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)240基準円直径C(Φmm)228ねじ穴位置J(mm)11.5内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43559155SS6-38J3021.930M683.3
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559164SS6-38J3221.832M8103.3
66,610
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559173SS6-38J3521.735M8103.3
66,610
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559189SS6-38J4021.540M8123.3
66,610
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559198SS6-38J4521.345M10143.8
66,800
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559207SS6-38J502150M10143.8
66,800
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559216SS6-38J5520.755M12164.3
67,170
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559225SS6-38J6020.460M12184.4
67,170
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559234SS6-38J6520.165M12184.4
67,170
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559243SS6-38J7019.770M16204.9
67,320
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559259SS6-38J7519.475M16204.9
67,320
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559268SS6-38J801980M16225.4
67,320
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする