KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
6
歯数
40
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.26、上限:0.56
歯幅E(mm)
60
ボス径B(Φmm)
150
ボス長F(mm)
23
全長G(mm)
83
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
252
基準円直径C(Φmm)
240
ねじ穴位置J(mm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43559277
SS6-40J30
24
30
M6
8
3.3
¥
67,190
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559286
SS6-40J32
23.9
32
M8
10
3.3
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559295
SS6-40J35
23.8
35
M8
10
3.3
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559304
SS6-40J40
23.6
40
M8
12
3.3
¥
71,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559313
SS6-40J45
23.4
45
M10
14
3.8
¥
71,890
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559329
SS6-40J50
23.1
50
M10
14
3.8
¥
71,890
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559338
SS6-40J55
22.8
55
M12
16
4.3
¥
72,260
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559347
SS6-40J60
22.5
60
M12
18
4.4
¥
72,260
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559356
SS6-40J65
22.2
65
M12
18
4.4
¥
72,260
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559365
SS6-40J70
21.8
70
M16
20
4.9
¥
72,410
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559374
SS6-40J75
21.4
75
M16
20
4.9
¥
72,410
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559383
SS6-40J80
21
80
M16
22
5.4
¥
72,410
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください