曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数42仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)264基準円直径C(Φmm)252ねじ穴位置J(mm)11.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43559399SS6-42J4025.840M8123.3
71,270
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559408SS6-42J4525.545M10143.8
75,630
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559417SS6-42J5025.350M10143.8
75,630
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559426SS6-42J552555M12164.3
76,560
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559435SS6-42J6024.760M12184.4
76,560
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559444SS6-42J6524.465M12184.4
76,560
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559453SS6-42J702470M16204.9
78,020
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559469SS6-42J7523.675M16204.9
78,020
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559478SS6-42J8023.280M16225.4
78,020
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする