曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数45仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)282基準円直径C(Φmm)270ねじ穴位置J(mm)11.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43559575SS6-45J4030.740M8123.3
78,690
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559584SS6-45J4530.445M10143.8
83,050
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559593SS6-45J5030.250M10143.8
83,050
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559609SS6-45J5529.955M12164.3
83,980
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559618SS6-45J6029.660M12184.4
83,980
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559627SS6-45J6529.265M12184.4
83,980
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559636SS6-45J7028.870M16204.9
85,440
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559645SS6-45J7528.575M16204.9
85,440
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559654SS6-45J8028.180M16225.4
85,440
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする