曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数46仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)288基準円直径C(Φmm)276ねじ穴位置J(mm)11.5内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43559663SS6-46J4031.940M8123.3
84,950
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559679SS6-46J4531.645M10143.8
89,310
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559688SS6-46J5031.450M10143.8
89,310
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559697SS6-46J5531.155M12164.3
90,240
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559706SS6-46J6030.860M12184.4
90,240
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559715SS6-46J6530.565M12184.4
90,240
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559724SS6-46J703070M16204.9
91,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559733SS6-46J7529.775M16204.9
91,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559749SS6-46J8029.380M16225.4
91,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする