曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数50仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)180ボス長F(mm)23全長G(mm)83歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)312基準円直径C(Φmm)300ねじ穴位置J(mm)11.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43559846SS6-50J403740M8123.3
95,030
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559855SS6-50J4536.745M10143.8
99,390
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559864SS6-50J5036.550M10143.8
99,390
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559873SS6-50J5536.255M12164.3
100,320
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559889SS6-50J6035.960M12184.4
100,320
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559898SS6-50J6535.665M12184.4
100,320
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559907SS6-50J7035.170M16204.9
101,780
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559916SS6-50J7534.875M16204.9
101,780
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559925SS6-50J8034.480M16225.4
101,780
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする