KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
4
歯数
15
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.38
歯幅E(mm)
40
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
68
基準円直径C(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43559934
SSA4-15J20
0.78
20
6
2.8
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43559943
SSA4-15J22
0.76
22
6
2.8
¥
5,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43559959
SSA4-15J25
0.73
25
8
3.3
¥
5,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください