曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数20仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)88基準円直径C(Φmm)80内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560013SSA4-20J201.472062.8
5,740
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560029SSA4-20J221.452262.8
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560038SSA4-20J251.422583.3
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560047SSA4-20J281.382883.3
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560056SSA4-20J301.353083.3
7,320
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560065SSA4-20J321.3232103.3
8,070
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560074SSA4-20J351.2735103.3
8,070
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする