曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数24仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)104基準円直径C(Φmm)96内容量1個
全8種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560083SSA4-24J202.172062.8
7,280
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560099SSA4-24J222.152262.8
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560108SSA4-24J252.112583.3
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560117SSA4-24J282.072883.3
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560126SSA4-24J302.043083.3
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560135SSA4-24J322.0132103.3
9,610
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560144SSA4-24J351.9635103.3
9,610
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560153SSA4-24J401.8740123.3
9,610
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする