曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数25仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560169SSA4-25J202.362062.8
7,390
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43560178SSA4-25J222.342262.8
8,970
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560187SSA4-25J252.32583.3
8,970
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560196SSA4-25J282.262883.3
8,970
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560205SSA4-25J302.243083.3
8,970
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560214SSA4-25J322.232103.3
9,720
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560223SSA4-25J352.1535103.3
9,720
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560239SSA4-25J402.0640123.3
9,720
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560248SSA4-25J451.9545143.8
10,070
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする