曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数28仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)120基準円直径C(Φmm)112内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560257SSA4-28J252.932583.3
9,100
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560266SSA4-28J282.892883.3
10,680
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560275SSA4-28J302.863083.3
10,680
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560284SSA4-28J322.8332103.3
11,430
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560293SSA4-28J352.7835103.3
11,430
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560309SSA4-28J402.6940123.3
11,430
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560318SSA4-28J452.5845143.8
11,780
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560327SSA4-28J502.4650143.8
11,780
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする