曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数30仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560336SSA4-30J253.392583.3
9,280
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560345SSA4-30J283.352883.3
10,860
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560354SSA4-30J303.323083.3
10,860
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560363SSA4-30J323.2932103.3
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560379SSA4-30J353.2435103.3
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560388SSA4-30J403.1440123.3
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560397SSA4-30J453.0445143.8
11,960
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560406SSA4-30J502.9250143.8
11,960
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560415SSA4-30J552.7855164.3
15,160
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする