KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
4
歯数
32
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
40
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
136
基準円直径C(Φmm)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43560424
SSA4-32J25
3.88
25
8
3.3
¥
10,530
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560433
SSA4-32J28
3.84
28
8
3.3
¥
12,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560449
SSA4-32J30
3.81
30
8
3.3
¥
12,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560458
SSA4-32J32
3.78
32
10
3.3
¥
12,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560467
SSA4-32J35
3.73
35
10
3.3
¥
12,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560476
SSA4-32J40
3.63
40
12
3.3
¥
12,860
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560485
SSA4-32J45
3.52
45
14
3.8
¥
13,210
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560494
SSA4-32J50
3.41
50
14
3.8
¥
13,210
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560503
SSA4-32J55
3.27
55
16
4.3
¥
16,410
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください