曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数35仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)148基準円直径C(Φmm)140内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560519SSA4-35J254.672583.3
12,910
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560528SSA4-35J284.632883.3
14,490
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560537SSA4-35J304.63083.3
14,490
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560546SSA4-35J324.5732103.3
15,240
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560555SSA4-35J354.5235103.3
15,240
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560564SSA4-35J404.4340123.3
15,240
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560573SSA4-35J454.3245143.8
15,590
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560589SSA4-35J504.250143.8
15,590
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560598SSA4-35J554.0755164.3
18,790
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560607SSA4-35J603.9260184.4
18,790
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560616SSA4-35J653.7765184.4
18,790
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする