KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
4
歯数
36
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
40
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
152
基準円直径C(Φmm)
144
内容量
1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43560625
SSA4-36J25
4.95
25
8
3.3
¥
13,060
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560634
SSA4-36J28
4.91
28
8
3.3
¥
14,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560643
SSA4-36J30
4.88
30
8
3.3
¥
14,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560659
SSA4-36J32
4.85
32
10
3.3
¥
15,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560668
SSA4-36J35
4.8
35
10
3.3
¥
15,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560677
SSA4-36J40
4.71
40
12
3.3
¥
15,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560686
SSA4-36J45
4.6
45
14
3.8
¥
15,740
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560695
SSA4-36J50
4.48
50
14
3.8
¥
15,740
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560704
SSA4-36J55
4.35
55
16
4.3
¥
18,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560713
SSA4-36J60
4.2
60
18
4.4
¥
18,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560729
SSA4-36J65
4.05
65
18
4.4
¥
18,940
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください