KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
4
歯数
40
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
40
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
168
基準円直径C(Φmm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43560738
SSA4-40J30
6.08
30
8
3.3
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560747
SSA4-40J32
6.05
32
10
3.3
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560756
SSA4-40J35
6
35
10
3.3
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560765
SSA4-40J40
5.91
40
12
3.3
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560774
SSA4-40J45
5.8
45
14
3.8
¥
18,280
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560783
SSA4-40J50
5.68
50
14
3.8
¥
18,280
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560799
SSA4-40J55
5.55
55
16
4.3
¥
21,480
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560808
SSA4-40J60
5.4
60
18
4.4
¥
21,480
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560817
SSA4-40J65
5.25
65
18
4.4
¥
21,480
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560826
SSA4-40J70
5.07
70
20
4.9
¥
22,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560835
SSA4-40J75
4.9
75
20
4.9
¥
22,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください