曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数45仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)188基準円直径C(Φmm)180内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560844SSA4-45J307.763083.3
18,840
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560853SSA4-45J327.7332103.3
21,170
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560869SSA4-45J357.6835103.3
21,170
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560878SSA4-45J407.5840123.3
21,170
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560887SSA4-45J457.4745143.8
21,520
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560896SSA4-45J507.3650143.8
21,520
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560905SSA4-45J557.2255164.3
24,720
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560914SSA4-45J607.0860184.4
24,720
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560923SSA4-45J656.9265184.4
24,720
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560939SSA4-45J706.7570204.9
25,680
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560948SSA4-45J756.5775204.9
25,680
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560957SSA4-45J806.3780225.4
25,680
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする