曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数48仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)192内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43560966SSA4-48J308.863083.3
20,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560975SSA4-48J328.8332103.3
23,320
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560984SSA4-48J358.7835103.3
23,320
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43560993SSA4-48J408.6840123.3
23,320
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561009SSA4-48J458.5845143.8
23,670
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561018SSA4-48J508.4650143.8
23,670
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561027SSA4-48J558.3255164.3
26,870
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561036SSA4-48J608.1860184.4
26,870
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561045SSA4-48J658.0265184.4
26,870
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561054SSA4-48J707.8570204.9
27,830
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561063SSA4-48J757.6775204.9
27,830
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561079SSA4-48J807.4880225.4
27,830
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする