KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
4
歯数
50
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
208
基準円直径C(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43561088
SSA4-50J30
9.63
30
8
3.3
¥
22,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561097
SSA4-50J32
9.6
32
10
3.3
¥
25,030
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561106
SSA4-50J35
9.55
35
10
3.3
¥
25,030
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561115
SSA4-50J40
9.46
40
12
3.3
¥
25,030
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561124
SSA4-50J45
9.35
45
14
3.8
¥
25,380
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561133
SSA4-50J50
9.23
50
14
3.8
¥
25,380
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561149
SSA4-50J55
9.1
55
16
4.3
¥
28,580
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561158
SSA4-50J60
8.95
60
18
4.4
¥
28,580
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561167
SSA4-50J65
8.8
65
18
4.4
¥
28,580
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561176
SSA4-50J70
8.63
70
20
4.9
¥
29,540
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561185
SSA4-50J75
8.45
75
20
4.9
¥
29,540
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561194
SSA4-50J80
8.25
80
22
5.4
¥
29,540
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください