曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数55仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561203SSA4-55J3011.73083.3
27,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561219SSA4-55J3211.732103.3
29,330
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561228SSA4-55J3511.635103.3
29,330
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561237SSA4-55J4011.540123.3
29,330
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561246SSA4-55J4511.445143.8
29,680
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561255SSA4-55J5011.350143.8
29,680
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561264SSA4-55J5511.255164.3
32,880
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561273SSA4-55J601160184.4
32,880
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561289SSA4-55J6510.965184.4
32,880
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561298SSA4-55J7010.770204.9
33,840
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561307SSA4-55J7510.575204.9
33,840
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561316SSA4-55J8010.380225.4
33,840
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする