SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数56仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561325SSA4-56J3012.13083.3
27,120
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561334SSA4-56J3212.132103.3
29,450
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561343SSA4-56J3512.135103.3
29,450
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561359SSA4-56J401240123.3
29,450
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561368SSA4-56J4511.945143.8
29,800
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561377SSA4-56J5011.750143.8
29,800
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561386SSA4-56J5511.655164.3
33,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561395SSA4-56J6011.560184.4
33,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561404SSA4-56J6511.365184.4
33,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561413SSA4-56J7011.170204.9
33,960
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561429SSA4-56J751175204.9
33,960
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561438SSA4-56J8010.880225.4
33,960
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする