KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
4
歯数
60
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
248
基準円直径C(Φmm)
240
内容量
1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43561447
SSA4-60J30
14
30
8
3.3
¥
31,750
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561456
SSA4-60J32
13.9
32
10
3.3
¥
34,080
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561465
SSA4-60J35
13.9
35
10
3.3
¥
34,080
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561474
SSA4-60J40
13.8
40
12
3.3
¥
34,080
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561483
SSA4-60J45
13.7
45
14
3.8
¥
34,430
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561499
SSA4-60J50
13.6
50
14
3.8
¥
34,430
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561508
SSA4-60J55
13.4
55
16
4.3
¥
37,630
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561517
SSA4-60J60
13.3
60
18
4.4
¥
37,630
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561526
SSA4-60J65
13.1
65
18
4.4
¥
37,630
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561535
SSA4-60J70
13
70
20
4.9
¥
38,590
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561544
SSA4-60J75
12.8
75
20
4.9
¥
38,590
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561553
SSA4-60J80
12.6
80
22
5.4
¥
38,590
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください