曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数15仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561569SSA5-15J201.62062.8
9,480
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561578SSA5-15J221.582262.8
11,110
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561587SSA5-15J251.532583.3
11,110
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561596SSA5-15J281.482883.3
11,110
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561605SSA5-15J301.453083.3
11,110
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする