KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
5
歯数
18
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
50
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
100
基準円直径C(Φmm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43561614
SSA5-18J20
2.37
20
6
2.8
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561623
SSA5-18J22
2.34
22
6
2.8
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561639
SSA5-18J25
2.29
25
8
3.3
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561648
SSA5-18J28
2.24
28
8
3.3
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561657
SSA5-18J30
2.21
30
8
3.3
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561666
SSA5-18J32
2.17
32
10
3.3
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561675
SSA5-18J35
2.11
35
10
3.3
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください