KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
5
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
50
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
110
基準円直径C(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43561684
SSA5-20J22
2.93
22
6
2.8
¥
12,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561693
SSA5-20J25
2.88
25
8
3.3
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561709
SSA5-20J28
2.83
28
8
3.3
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561718
SSA5-20J30
2.79
30
8
3.3
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561727
SSA5-20J32
2.75
32
10
3.3
¥
17,080
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561736
SSA5-20J35
2.69
35
10
3.3
¥
17,080
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561745
SSA5-20J40
2.57
40
12
3.3
¥
17,080
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください