曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数24仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561754SSA5-24J224.282262.8
15,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561763SSA5-24J254.242583.3
16,630
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561779SSA5-24J284.192883.3
16,630
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561788SSA5-24J304.153083.3
16,630
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561797SSA5-24J324.1132103.3
19,850
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561806SSA5-24J354.0535103.3
19,850
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561815SSA5-24J403.9340123.3
19,850
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561824SSA5-24J453.7945143.8
20,150
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561833SSA5-24J503.6550143.8
20,150
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする