曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数25仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125内容量1個
全10種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561849SSA5-25J224.662262.8
15,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561858SSA5-25J254.612583.3
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561867SSA5-25J284.562883.3
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561876SSA5-25J304.533083.3
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561885SSA5-25J324.4932103.3
20,050
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561894SSA5-25J354.4335103.3
20,050
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561903SSA5-25J404.3140123.3
20,050
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561919SSA5-25J454.1745143.8
20,350
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561928SSA5-25J504.0350143.8
20,350
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561937SSA5-25J553.8655164.3
20,780
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする