SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数28仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)140内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43561946SSA5-28J255.842583.3
18,160
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561955SSA5-28J285.792883.3
19,790
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561964SSA5-28J305.753083.3
19,790
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561973SSA5-28J325.7132103.3
23,010
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561989SSA5-28J355.6535103.3
23,010
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43561998SSA5-28J405.5340123.3
23,010
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562007SSA5-28J455.445143.8
23,310
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562016SSA5-28J505.2550143.8
23,310
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562025SSA5-28J555.0855164.3
23,740
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562034SSA5-28J604.960184.4
23,740
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする