曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数30仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43562043SSA5-30J256.732583.3
19,830
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562059SSA5-30J286.682883.3
21,460
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562068SSA5-30J306.653083.3
21,460
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562077SSA5-30J326.6132103.3
24,680
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562086SSA5-30J356.5535103.3
24,680
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562095SSA5-30J406.4340123.3
24,680
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562104SSA5-30J456.2945143.8
24,980
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562113SSA5-30J506.1450143.8
24,980
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562129SSA5-30J555.9855164.3
25,410
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562138SSA5-30J605.860184.4
25,410
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562147SSA5-30J655.665184.4
25,410
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする