曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数32仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)170基準円直径C(Φmm)160内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43562156SSA5-32J257.692583.3
21,560
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562165SSA5-32J287.642883.3
23,190
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562174SSA5-32J307.63083.3
23,190
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562183SSA5-32J327.5632103.3
26,410
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562199SSA5-32J357.535103.3
26,410
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562208SSA5-32J407.3840123.3
26,410
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562217SSA5-32J457.2545143.8
26,710
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562226SSA5-32J507.150143.8
26,710
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562235SSA5-32J556.9355164.3
27,140
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562244SSA5-32J606.7560184.4
27,140
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562253SSA5-32J656.5665184.4
27,140
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562269SSA5-32J706.3470204.9
27,660
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする