SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数36仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)190基準円直径C(Φmm)180内容量1個
全14種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43562418SSA5-36J259.782583.3
25,530
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562427SSA5-36J289.742883.3
27,160
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562436SSA5-36J309.73083.3
27,160
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562445SSA5-36J329.6632103.3
30,380
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562454SSA5-36J359.635103.3
30,380
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562463SSA5-36J409.4840123.3
30,380
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562479SSA5-36J459.3445143.8
30,680
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562488SSA5-36J509.250143.8
30,680
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562497SSA5-36J559.0355164.3
31,110
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562506SSA5-36J608.8560184.4
31,110
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562515SSA5-36J658.6565184.4
31,110
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562524SSA5-36J708.4470204.9
31,630
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562533SSA5-36J758.2275204.9
31,630
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562549SSA5-36J807.9780225.4
31,630
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする