KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
5
歯数
40
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)
50
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
210
基準円直径C(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43562558
SSA5-40J30
12
30
8
3.3
¥
29,920
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562567
SSA5-40J32
12
32
10
3.3
¥
34,770
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562576
SSA5-40J35
11.9
35
10
3.3
¥
34,770
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562585
SSA5-40J40
11.8
40
12
3.3
¥
34,770
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562594
SSA5-40J45
11.7
45
14
3.8
¥
35,070
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562603
SSA5-40J50
11.5
50
14
3.8
¥
35,070
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562619
SSA5-40J55
11.4
55
16
4.3
¥
35,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562628
SSA5-40J60
11.2
60
18
4.4
¥
35,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562637
SSA5-40J65
11
65
18
4.4
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562646
SSA5-40J70
10.8
70
20
4.9
¥
36,020
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562655
SSA5-40J75
10.6
75
20
4.9
¥
36,020
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562664
SSA5-40J80
10.3
80
22
5.4
¥
36,020
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください