曜日別特売

SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数45仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)235基準円直径C(Φmm)225内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43562673SSA5-45J3015.33083.3
35,030
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562689SSA5-45J3215.332103.3
39,880
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562698SSA5-45J3515.235103.3
39,880
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562707SSA5-45J4015.140123.3
39,880
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562716SSA5-45J451545143.8
40,180
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562725SSA5-45J5014.850143.8
40,180
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562734SSA5-45J5514.655164.3
40,610
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562743SSA5-45J6014.560184.4
40,610
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562759SSA5-45J6514.365184.4
40,610
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562768SSA5-45J7014.170204.9
41,130
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562777SSA5-45J7513.875204.9
41,130
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562786SSA5-45J8013.680225.4
41,130
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする