KHK(小原歯車工業)
SSA 平歯車
モジュール
5
歯数
48
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.28、上限:0.58
歯幅E(mm)
50
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
250
基準円直径C(Φmm)
240
内容量
1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43562795
SSA5-48J30
17.5
30
8
3.3
¥
40,410
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562804
SSA5-48J32
17.4
32
10
3.3
¥
45,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562813
SSA5-48J35
17.4
35
10
3.3
¥
45,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562829
SSA5-48J40
17.2
40
12
3.3
¥
45,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562838
SSA5-48J45
17.1
45
14
3.8
¥
45,560
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562847
SSA5-48J50
17
50
14
3.8
¥
45,560
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562856
SSA5-48J55
16.8
55
16
4.3
¥
45,990
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562865
SSA5-48J60
16.6
60
18
4.4
¥
45,990
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562874
SSA5-48J65
16.4
65
18
4.4
¥
45,990
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562883
SSA5-48J70
16.2
70
20
4.9
¥
46,510
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562899
SSA5-48J75
16
75
20
4.9
¥
46,510
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562908
SSA5-48J80
15.7
80
22
5.4
¥
46,510
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください