SSA 平歯車

SSA 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数50仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)260基準円直径C(Φmm)250内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43562917SSA5-50J30193083.3
43,040
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562926SSA5-50J3218.932103.3
47,890
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562935SSA5-50J3518.935103.3
47,890
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562944SSA5-50J4018.840123.3
47,890
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562953SSA5-50J4518.645143.8
48,190
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562969SSA5-50J5018.550143.8
48,190
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562978SSA5-50J5518.355164.3
48,620
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562987SSA5-50J6018.160184.4
48,620
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43562996SSA5-50J6517.965184.4
48,620
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43563005SSA5-50J7017.770204.9
49,140
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
43563014SSA5-50J7517.575204.9
49,140
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43563023SSA5-50J8017.280225.4
49,140
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする