KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
1.5
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.08、上限:0.16
歯幅E(mm)
15
歯先円直径D(Φmm)
33
キー溝幅(mm)
4
基準円直径C(Φmm)
30
キー溝深さ
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563057
SSAG1.5-20J10
0.073
10
¥
4,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563066
SSAG1.5-20J12
0.069
12
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください