KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
1.5
歯数
30
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.08、上限:0.16
歯幅E(mm)
15
歯先円直径D(Φmm)
48
基準円直径C(Φmm)
45
内容量
1個
全6種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
15
16
17
18
19
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563127
SSAG1.5-30J15
0.17
15
5
2.3
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563136
SSAG1.5-30J16
0.16
16
5
2.3
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563145
SSAG1.5-30J17
0.16
17
6
2.8
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563154
SSAG1.5-30J18
0.16
18
6
2.8
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563163
SSAG1.5-30J19
0.15
19
6
2.8
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563179
SSAG1.5-30J20
0.15
20
6
2.8
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください