KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
1.5
歯数
32
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.08、上限:0.16
歯幅E(mm)
15
歯先円直径D(Φmm)
51
基準円直径C(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563188
SSAG1.5-32J15
0.19
15
5
2.3
¥
5,170
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563197
SSAG1.5-32J16
0.19
16
5
2.3
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563206
SSAG1.5-32J17
0.18
17
6
2.8
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563215
SSAG1.5-32J18
0.18
18
6
2.8
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563224
SSAG1.5-32J19
0.18
19
6
2.8
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563233
SSAG1.5-32J20
0.17
20
6
2.8
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563249
SSAG1.5-32J22
0.17
22
6
2.8
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください