KHK(小原歯車工業)
SSAG 歯研平歯車
モジュール
1.5
歯数
36
仕様
追加工:可能
形状
S5K
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.18
歯幅E(mm)
15
歯先円直径D(Φmm)
57
基準円直径C(Φmm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563258
SSAG1.5-36J15
0.25
15
5
2.3
¥
5,690
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563267
SSAG1.5-36J16
0.24
16
5
2.3
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563276
SSAG1.5-36J17
0.24
17
6
2.8
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563285
SSAG1.5-36J18
0.24
18
6
2.8
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563294
SSAG1.5-36J19
0.23
19
6
2.8
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563303
SSAG1.5-36J20
0.23
20
6
2.8
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563319
SSAG1.5-36J22
0.22
22
6
2.8
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563328
SSAG1.5-36J25
0.21
25
8
3.3
¥
6,870
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください