曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール1.5歯数40仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18歯幅E(mm)15歯先円直径D(Φmm)63基準円直径C(Φmm)60内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43563337SSAG1.5-40J150.311552.3
6,040
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563346SSAG1.5-40J160.311652.3
7,220
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563355SSAG1.5-40J170.31762.8
7,220
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563364SSAG1.5-40J180.31862.8
7,220
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563373SSAG1.5-40J190.31962.8
7,220
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563389SSAG1.5-40J200.292062.8
7,220
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563398SSAG1.5-40J220.292262.8
7,220
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563407SSAG1.5-40J250.272583.3
7,220
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
43563416SSAG1.5-40J280.262883.3
7,220
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする